Beli lanyard safety di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Adela Tool Lanyard Safety
    Mulai

    Rp149.900

    Adela Tool Lanyard Safety
    Deskripsi:
    Tool Lanyard adalah alat bantu pengaman untuk alat-alat kerja/perkakas/tools supaya tidak terjatuh pada saat terlepas dari genggaman sehingga tidak mengakibatkan insiden benda jatuh. Tool Lanyard Safety Adela TL1-002 ini berfungsi untuk mencegah dan meminimalisir jatuhnya barang-barang perkakas yang berbahaya.Saat bekerja di tempat yang sangat tinggi, sangat penting untuk mengamankan keselamatan Anda sendiri, tetapi juga mempertimbangkan keselamatan orang lain yang mungkin berada di sekitar atau di bawah Anda juga. Tool Lanyard Safety Adela TL1-002 ini sangat kokoh dan tahan lama serta mampu meminimalisir jatuhnya peralatan kerja.
    atribut:
    • Length (m): 0.5
    • Safe Working Load (kg): 3
    • Working Length (m): 0.6 - 1.2
  2. GOSAVE Lanyard Pro Single Big Hook
    Mulai

    Rp159.900

    GOSAVE Lanyard Pro Single Big Hook
    Deskripsi:
    - Sitiching rope- Pro forged hook- +big carabiner
  3. MILWAUKEE Tool Lanyard (Tali Pengaman)
    Mulai

    Rp269.900

    MILWAUKEE Tool Lanyard (Tali Pengaman)
    atribut:
    • For Tool Type: Hand Tools, Power Tools
    • Tethering Component: Tether
    • Tool End Connection: Carabiner
  4. EXCELLENT Single Big Hook Lanyard
    Mulai

    Rp249.900

    EXCELLENT Single Big Hook Lanyard
    Deskripsi:
    Double Big Hook Lanyard With Absorber "EXCELLENT" 0376- Mempunyai sistem penutup serta pengunci kait otomatis- Lanyard berfungsi sebagai penyambung antara harness dan konektor
    atribut:
    • Working Length (m): 1.8
    • Absorber: No
    • Extended Working Length: No
    • Type of Lanyard: Rope
    • Size (mm): 16
    • Capacity (kN): 15
    • Number of Line : Single
  5. HONEYWELL Double Lanyard
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp789.900

    HONEYWELL Double Lanyard
    atribut:
    • Type: Double Lanyard
  6. KRISBOW Tali Pengaman dengan 2 Lanyard & Absorber
    Mulai

    Rp999.900

    KRISBOW Tali Pengaman dengan 2 Lanyard & Absorber
    atribut:
    • Color: White/Blue
    • Dimensions (cm): 200x11x1.3
    • Material: Polyester
    • Type: Lanyard
  7. LEOPARD Double Big Hook Lanyard With Absorber
    Mulai

    Rp559.900

    LEOPARD Double Big Hook Lanyard With Absorber
    atribut:
    • Working Length (m): 1.8
    • Absorber: Yes
    • Extended Working Length: Yes
    • Type of Lanyard: Rope
    • Size (mm): 16
    • Number of Line : Double
  8. A-Stabil Full Body Harness
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp189.900

    A-Stabil Full Body Harness
    atribut:
    • Size: Universal
  9. Snap-on Combination Wrench Flank Drive Midget Inch (Kunci Ring Pas)
    Mulai

    Rp659.900

    Snap-on Combination Wrench Flank Drive Midget Inch (Kunci Ring Pas)
    atribut:
    • Dimension D (inch): 1/8
    • Country of Origin: USA
    • ASME: B107.100
    • Finish: Chrome
  10. SpanSet Stainless Carabiner Tool Lanyard
    Mulai

    Rp259.900

    SpanSet Stainless Carabiner Tool Lanyard
    Deskripsi:
    1. Diproduksi sesuai standard EN 3552. Diproduksi dengan standard kualitas tertinggi3. Serial No. unik disetiap produk untuk memudahkan dalam jejak telusur (Traceability)4. Dilengkapi dengan "certificate of conformance", label produk dan buku petunjuk penggunaan
    atribut:
    • Length (inch): 36
    • Capacity (kg): 6.8
  11. GOSAVE Absorber Eco Double Big Hook
    Mulai

    Rp289.900

    GOSAVE Absorber Eco Double Big Hook
    atribut:
    • Rope Material: Polyester
  12. allsafe Single Rope Lanyard
    Mulai

    Rp279.900

    allsafe Single Rope Lanyard
    Deskripsi:
    - Single safety rope lanyard. - One quick lock karabiner with one forged big hook at one end. - Conform to CE EN 354 : 2002.
    atribut:
    • Diameter (mm): 13
    • Length (m): 1.5
    • Material: Polyester
    • Strength (kN): 23
  13. A-Stabil Astabil Absorber Lanyard
    Mulai

    Rp339.900

    A-Stabil Astabil Absorber Lanyard
    atribut:
    • Length (m): 1.8
  14. Kstrong Tool Lanyard Single Leg
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

    Kstrong Tool Lanyard Single Leg
    atribut:
    • Webbing Width (mm): 20
    • Length (mm): Relaxed Length: 889; Expanded Length: 1346
    • Material: Webbing - Polyester, Carabiner - High strength Aluminium
    • Weight Capacity (kg): Max. 4.53
Daftar Harga lanyard safety Terbaru October 2026
Adela Tool Lanyard SafetyRp149.900
UGO Safety Double Big Hook Shock Absorbing Lanyard with RopeRp519.900
GOSAVE Lanyard Pro Single Big HookRp159.900
MILWAUKEE Tool Lanyard (Tali Pengaman)Rp269.900
EXCELLENT Single Big Hook LanyardRp249.900
HONEYWELL Double LanyardRp789.900
KRISBOW Tali Pengaman dengan 2 Lanyard & AbsorberRp999.900
LEOPARD Double Big Hook Lanyard With AbsorberRp559.900
A-Stabil Full Body HarnessRp189.900
Snap-on Combination Wrench Flank Drive Midget Inch (Kunci Ring Pas)Rp659.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)